2.29 CHF/ Unitéhors TVA
2.48 CHFTVA incluse
490 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2.29 CHF | - |
50+ | 1.50 CHF | 34.35% |
100+ | 1.36 CHF | 40.48% |
250+ | 1.25 CHF | 45.51% |
500+ | 1.10 CHF | 52.08% |
1000+ | 0.99 CHF | 56.89% |
2500+ | 0.95 CHF | 58.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | DP 2.093 |
Matériau | PA6.6 |
Diamètre d'alésage | 53.6 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Hauteur | 19.3 mm |
Epaisseur de la plaque | 6.4 mm |
Couleur | Noir |
Spécification du matériel | Polyamide |
Plage de température | de 105 jusqu'à 125 °C |