1.55 CHF/ Unitéhors TVA
1.68 CHFTVA incluse
1581 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1.55 CHF | - |
50+ | 1.08 CHF | 30.10% |
100+ | 0.90 CHF | 41.75% |
250+ | 0.54 CHF | 65.11% |
500+ | 0.39 CHF | 75.02% |
1000+ | 0.34 CHF | 78.19% |
2500+ | 0.28 CHF | 81.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | DP 1250 |
Matériau | PA6.6 |
Diamètre d'alésage | 32 mm |
Diamètre extérieur | 34.9 mm |
Hauteur | 11.5 mm |
Epaisseur de la plaque | 3.2 mm |
Couleur | Noir |
Spécification du matériel | Polyamide |
Plage de température | de 105 jusqu'à 125 °C |