1.14 CHF/ Unitéhors TVA
1.23 CHFTVA incluse
8716 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1.14 CHF | - |
50+ | 0.80 CHF | 30.18% |
100+ | 0.67 CHF | 41.49% |
250+ | 0.40 CHF | 65.09% |
500+ | 0.29 CHF | 74.74% |
1000+ | 0.25 CHF | 77.98% |
2500+ | 0.21 CHF | 81.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | DP 812 |
Matériau | PA6.6 |
Diamètre d'alésage | 20.6 mm |
Diamètre extérieur | 22.6 mm |
Hauteur | 10.3 mm |
Epaisseur de la plaque | 3.2 mm |
Couleur | Blanc |
Spécification du matériel | Polyamide |
Plage de température | de 105 jusqu'à 125 °C |