Eriks

Capuchons pour trous de montage PA blanc DP437 ø11

  • ERIKS:13843729
Image 1
Capuchon à pression pour couvrir et fermer des perçages et ouvertures inutilisés. Le fermeture étagés s'adaptent à des épaisseurs de tôle de 0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 et 6,4 mm et garantissent un ajustement solide.

Caractéristiques de produit
  • Retardateur de combustion selon UL94 V-2
  • Surface légèrement structurée (exception: type DP 187; surface lisse)
Ajouter à la liste

0.64 CHF/ Unitéhors TVA

0.69 CHFTVA incluse

9015 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.64 CHF

-

50+

0.45 CHF

29.72%

100+

0.37 CHF

42.30%

250+

0.22 CHF

65.25%

500+

0.16 CHF

74.84%

1000+

0.14 CHF

77.83%

2500+

0.12 CHF

81.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
DP 437
Matériau
PA6.6
Diamètre d'alésage
11 mm
Diamètre extérieur
13.5 mm
Hauteur
10.3 mm
Epaisseur de la plaque
3.2 mm
Couleur
Blanc
Spécification du matériel
Polyamide
Plage de température
de 105 jusqu'à 125 °C