1.92 CHF/ Unitéhors TVA
2.08 CHFTVA incluse
528 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1.92 CHF | - |
50+ | 1.32 CHF | 31.07% |
100+ | 1.00 CHF | 47.52% |
250+ | 0.81 CHF | 57.81% |
500+ | 0.66 CHF | 65.80% |
1000+ | 0.55 CHF | 71.23% |
2500+ | 0.50 CHF | 73.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | DP 2000 |
Matériau | PA6.6 |
Diamètre d'alésage | 51 mm |
Diamètre extérieur | 55.1 mm |
Hauteur | 11.9 mm |
Epaisseur de la plaque | 3.2 mm |
Couleur | Blanc |
Spécification du matériel | Polyamide |
Plage de température | de 105 jusqu'à 125 °C |