2.29 CHF/ Unitéhors TVA
2.48 CHFTVA incluse
1199 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2.29 CHF | - |
50+ | 1.60 CHF | 29.98% |
100+ | 1.34 CHF | 41.58% |
250+ | 0.80 CHF | 64.95% |
500+ | 0.57 CHF | 75.10% |
1000+ | 0.50 CHF | 78.03% |
2500+ | 0.42 CHF | 81.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | DP 1500 |
Matériau | PA6.6 |
Diamètre d'alésage | 38 mm |
Diamètre extérieur | 42.4 mm |
Hauteur | 11.5 mm |
Epaisseur de la plaque | 3.2 mm |
Couleur | Blanc |
Spécification du matériel | Polyamide |
Plage de température | de 105 jusqu'à 125 °C |