1.40 CHF/ Unitéhors TVA
1.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1.40 CHF | - |
50+ | 0.97 CHF | 30.25% |
100+ | 0.81 CHF | 41.65% |
250+ | 0.49 CHF | 64.87% |
500+ | 0.35 CHF | 74.98% |
1000+ | 0.31 CHF | 78.06% |
2500+ | 0.26 CHF | 81.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | DP 1000 |
Matériau | PA6.6 |
Diamètre d'alésage | 25.4 mm |
Diamètre extérieur | 30.6 mm |
Hauteur | 11.5 mm |
Epaisseur de la plaque | 3.2 mm |
Couleur | Blanc |
Spécification du matériel | Polyamide |
Plage de température | de 105 jusqu'à 125 °C |