Eriks

Capuchons de protecteur en mou-PVC noir 9.0mm

  • ERIKS:12730493
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Sans plomb ou cadmium
  • Résistant à plusieurs acides
  • Bonnes résistances au vieillissement et aux intempéries
Ajouter à la liste

0.58 CHF/ Unitéhors TVA

0.63 CHFTVA incluse

1208 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.58 CHF

-

50+

0.41 CHF

29.85%

100+

0.34 CHF

41.51%

250+

0.20 CHF

65.01%

500+

0.15 CHF

74.96%

1000+

0.13 CHF

78.04%

2500+

0.11 CHF

81.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
PVC
H
20 mm
Diamètre intérieur
9 mm
Dureté
65
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Couleur
Noir
Exécution
Auto-extinction
Ignifuge
Oui
Tolérance
Epaisseur de paroi ± 0.25 mm, diam. intérieur ± 1.5 mm
Spécification du matériel
Polychlorure de vinyle doux
Plage de température
de -20 jusqu'à 85 °C