0.63 CHF/ Unitéhors TVA
0.68 CHFTVA incluse
2576 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0.63 CHF | - |
50+ | 0.43 CHF | 30.99% |
100+ | 0.33 CHF | 47.76% |
250+ | 0.27 CHF | 57.67% |
500+ | 0.22 CHF | 65.50% |
1000+ | 0.18 CHF | 71.09% |
2500+ | 0.17 CHF | 73.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | PVC |
H | 15 mm |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Dureté | 65 |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Couleur | Noir |
Exécution | Auto-extinction |
Ignifuge | Oui |
Tolérance | Epaisseur de paroi ± 0.25 mm, diam. intérieur ± 1.5 mm |
Spécification du matériel | Polychlorure de vinyle doux |
Plage de température | de -20 jusqu'à 85 °C |