0.56 CHF/ Unitéhors TVA
0.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0.56 CHF | - |
50+ | 0.38 CHF | 31.12% |
100+ | 0.29 CHF | 47.66% |
250+ | 0.24 CHF | 57.55% |
500+ | 0.19 CHF | 65.65% |
1000+ | 0.16 CHF | 70.86% |
2500+ | 0.15 CHF | 73.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | PVC |
H | 15 mm |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Dureté | 65 |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Couleur | Noir |
Exécution | Auto-extinction |
Ignifuge | Oui |
Tolérance | Epaisseur de paroi ± 0.25 mm, diam. intérieur ± 1.5 mm |
Spécification du matériel | Polychlorure de vinyle doux |
Plage de température | de -20 jusqu'à 85 °C |