Eriks

Capuchons de protecteur en mou-PVC noir 5.0mm

  • ERIKS:12730489
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Sans plomb ou cadmium
  • Résistant à plusieurs acides
  • Bonnes résistances au vieillissement et aux intempéries
Ajouter à la liste

0.80 CHF/ Unitéhors TVA

0.86 CHFTVA incluse

10513 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.80 CHF

-

50+

0.56 CHF

29.88%

100+

0.47 CHF

41.75%

250+

0.28 CHF

64.75%

500+

0.20 CHF

75.00%

1000+

0.18 CHF

78.00%

2500+

0.15 CHF

81.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
PVC
H
15 mm
Diamètre intérieur
5 mm
Dureté
65
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Couleur
Noir
Exécution
Auto-extinction
Ignifuge
Oui
Tolérance
Epaisseur de paroi ± 0.25 mm, diam. intérieur ± 1.5 mm
Spécification du matériel
Polychlorure de vinyle doux
Plage de température
de -20 jusqu'à 85 °C