Eriks

Capuchons de protecteur en mou-PVC noir 4.0mm

  • ERIKS:12730488
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Sans plomb ou cadmium
  • Résistant à plusieurs acides
  • Bonnes résistances au vieillissement et aux intempéries
Ajouter à la liste

0.66 CHF/ Unitéhors TVA

0.71 CHFTVA incluse

8319 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.66 CHF

-

50+

0.46 CHF

29.94%

100+

0.39 CHF

41.49%

250+

0.23 CHF

65.05%

500+

0.17 CHF

74.77%

1000+

0.14 CHF

77.96%

2500+

0.12 CHF

81.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
PVC
H
15 mm
Diamètre intérieur
4 mm
Dureté
65
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Couleur
Noir
Exécution
Auto-extinction
Ignifuge
Oui
Tolérance
Epaisseur de paroi ± 0.25 mm, diam. intérieur ± 1.5 mm
Spécification du matériel
Polychlorure de vinyle doux
Plage de température
de -20 jusqu'à 85 °C