0.56 CHF/ Unitéhors TVA
0.61 CHFTVA incluse
6748 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0.56 CHF | - |
50+ | 0.39 CHF | 29.87% |
100+ | 0.33 CHF | 41.68% |
250+ | 0.20 CHF | 64.76% |
500+ | 0.14 CHF | 74.96% |
1000+ | 0.12 CHF | 78.00% |
2500+ | 0.10 CHF | 81.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | PVC |
H | 10 mm |
Diamètre intérieur | 3.5 mm |
Dureté | 65 |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Couleur | Noir |
Exécution | Auto-extinction |
Ignifuge | Oui |
Tolérance | Epaisseur de paroi ± 0.25 mm, diam. intérieur ± 1.5 mm |
Spécification du matériel | Polychlorure de vinyle doux |
Plage de température | de -20 jusqu'à 85 °C |