Eriks

Capuchons de protecteur en mou-PVC noir 3.0mm

  • ERIKS:12730486
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Sans plomb ou cadmium
  • Résistant à plusieurs acides
  • Bonnes résistances au vieillissement et aux intempéries
Ajouter à la liste

0.56 CHF/ Unitéhors TVA

0.61 CHFTVA incluse

90 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.56 CHF

-

50+

0.39 CHF

30.04%

100+

0.32 CHF

41.73%

250+

0.20 CHF

64.93%

500+

0.14 CHF

74.82%

1000+

0.12 CHF

77.88%

2500+

0.10 CHF

81.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
PVC
H
10 mm
Diamètre intérieur
3 mm
Dureté
65
Épaisseur de paroi
1 mm
Couleur
Noir
Exécution
Auto-extinction
Ignifuge
Oui
Tolérance
Epaisseur de paroi ± 0.25 mm, diam. intérieur ± 1.5 mm
Spécification du matériel
Polychlorure de vinyle doux
Plage de température
de -20 jusqu'à 85 °C