0.94 CHF/ Unitéhors TVA
1.02 CHFTVA incluse
1816 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0.94 CHF | - |
50+ | 0.64 CHF | 31.27% |
100+ | 0.49 CHF | 47.71% |
250+ | 0.40 CHF | 57.63% |
500+ | 0.32 CHF | 65.53% |
1000+ | 0.27 CHF | 70.97% |
2500+ | 0.25 CHF | 73.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | PVC |
H | 20 mm |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Dureté | 65 |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Couleur | Noir |
Exécution | Auto-extinction |
Ignifuge | Oui |
Tolérance | Epaisseur de paroi ± 0.25 mm, diam. intérieur ± 1.5 mm |
Spécification du matériel | Polychlorure de vinyle doux |
Plage de température | de -20 jusqu'à 85 °C |