Eriks

Capuchon de protection SBR gris 27mm

  • ERIKS:12730452
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution massive, à paroi épaisse.

Domaines d'application
Pour la protection des filetages extérieurs, tubes et nipples contre l'encrassement et l'endommagement, utilisables aussi comme pied.
Ajouter à la liste

1.52 CHF/ Unitéhors TVA

1.64 CHFTVA incluse

2202 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.52 CHF

-

50+

1.12 CHF

26.07%

100+

1.01 CHF

33.33%

250+

0.92 CHF

39.14%

500+

0.82 CHF

46.20%

1000+

0.71 CHF

53.33%

2500+

0.69 CHF

54.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
SBR
B
20 mm
D
35 mm
d1
27 mm
H
30 mm
Dureté
60
Couleur
Gris
Spécification du matériel
Styrène-butadiène-elastomère