Eriks

Capuchon de protection SBR gris 24mm

  • ERIKS:12730451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution massive, à paroi épaisse.

Domaines d'application
Pour la protection des filetages extérieurs, tubes et nipples contre l'encrassement et l'endommagement, utilisables aussi comme pied.
Ajouter à la liste

1.22 CHF/ Unitéhors TVA

1.32 CHFTVA incluse

1706 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.22 CHF

-

50+

0.90 CHF

26.31%

100+

0.81 CHF

33.36%

250+

0.74 CHF

39.18%

500+

0.66 CHF

46.23%

1000+

0.57 CHF

53.36%

2500+

0.55 CHF

54.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
SBR
B
20 mm
D
35 mm
d1
24 mm
H
30 mm
Dureté
60
Couleur
Gris
Spécification du matériel
Styrène-butadiène-elastomère