Eriks

Capuchon de protection SBR gris 20mm

  • ERIKS:12730449
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution massive, à paroi épaisse.

Domaines d'application
Pour la protection des filetages extérieurs, tubes et nipples contre l'encrassement et l'endommagement, utilisables aussi comme pied.
Ajouter à la liste

1.26 CHF/ Unitéhors TVA

1.36 CHFTVA incluse

626 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.26 CHF

-

50+

0.93 CHF

26.27%

100+

0.84 CHF

33.33%

250+

0.77 CHF

39.13%

500+

0.68 CHF

46.11%

1000+

0.59 CHF

53.25%

2500+

0.57 CHF

54.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
SBR
B
20 mm
D
28 mm
d1
20 mm
H
26 mm
Dureté
60
Couleur
Gris
Spécification du matériel
Styrène-butadiène-elastomère