Eriks

Capuchon de protection SBR gris 18mm

  • ERIKS:12730448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution massive, à paroi épaisse.

Domaines d'application
Pour la protection des filetages extérieurs, tubes et nipples contre l'encrassement et l'endommagement, utilisables aussi comme pied.
Ajouter à la liste

1.19 CHF/ Unitéhors TVA

1.29 CHFTVA incluse

937 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.19 CHF

-

50+

0.87 CHF

26.41%

100+

0.79 CHF

33.33%

250+

0.72 CHF

39.16%

500+

0.64 CHF

46.24%

1000+

0.55 CHF

53.33%

2500+

0.54 CHF

54.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
SBR
B
20 mm
D
28 mm
d1
18 mm
H
26 mm
Dureté
60
Couleur
Gris
Spécification du matériel
Styrène-butadiène-elastomère