Eriks

Capuchon de protection SBR gris 16mm

  • ERIKS:13914825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution massive, à paroi épaisse.

Domaines d'application
Pour la protection des filetages extérieurs, tubes et nipples contre l'encrassement et l'endommagement, utilisables aussi comme pied.
Ajouter à la liste

1.34 CHF/ Unitéhors TVA

1.45 CHFTVA incluse

1206 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.34 CHF

-

50+

0.99 CHF

26.49%

100+

0.89 CHF

33.51%

250+

0.81 CHF

39.25%

500+

0.72 CHF

46.27%

1000+

0.62 CHF

53.43%

2500+

0.60 CHF

54.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
SBR
B
20 mm
D
28 mm
d1
16 mm
H
26 mm
Dureté
60
Couleur
Gris
Spécification du matériel
Styrène-butadiène-elastomère