Eriks

Capuchon de protection LDPE TL-4-322 d/D=29,6x32,2

  • ERIKS:12730648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution plus légère, économique.

Domaines d'utilisation
Utilisables comme bouchons ou capuchons pour la protection des filetages intérieurs et extérieurs, tubes, nipples et perçages contre l'encrassement et l'endommagement.
Ajouter à la liste

0.38 CHF/ Unitéhors TVA

0.41 CHFTVA incluse

540 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.38 CHF

-

1000+

0.31 CHF

16.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TL-4-322
Matériau
PE
d
29.6 mm
D
32.2 mm
h
20 mm
K
34 mm
Couleur
Coleir naturelle