Eriks

Capuchon de protection LDPE TL-4-225 d/D=20x22,5

  • ERIKS:12730636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution plus légère, économique.

Domaines d'utilisation
Utilisables comme bouchons ou capuchons pour la protection des filetages intérieurs et extérieurs, tubes, nipples et perçages contre l'encrassement et l'endommagement.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.24 CHF

-

1000+

0.20 CHF

16.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TL-4-225
Matériau
PE
d
20 mm
D
22.5 mm
h
17 mm
K
24.5 mm
Couleur
Coleir naturelle