Eriks

Capuchon de protection LDPE TL-4-133 d/D=11,8x13,3

  • ERIKS:14939867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution plus légère, économique.

Domaines d'utilisation
Utilisables comme bouchons ou capuchons pour la protection des filetages intérieurs et extérieurs, tubes, nipples et perçages contre l'encrassement et l'endommagement.
Ajouter à la liste

0.26 CHF/ Unitéhors TVA

0.28 CHFTVA incluse

2536 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.26 CHF

-

1000+

0.24 CHF

9.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TL-4-133
Matériau
PE
d
11.8 mm
D
13.3 mm
h
9.5 mm
K
15.5 mm
Couleur
Coleir naturelle