Eriks

Capuchon de protection LDPE TL-4-062 d/D=4,8x6,2

  • ERIKS:12730601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution plus légère, économique.

Domaines d'utilisation
Utilisables comme bouchons ou capuchons pour la protection des filetages intérieurs et extérieurs, tubes, nipples et perçages contre l'encrassement et l'endommagement.
Ajouter à la liste

0.17 CHF/ Unitéhors TVA

0.18 CHFTVA incluse

110 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.17 CHF

-

1000+

0.14 CHF

17.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TL-4-062
Matériau
LDPE
d
4.8 mm
D
6.2 mm
h
7 mm
K
8.2 mm
Couleur
Coleir naturelle