Eriks

Capuchon de protection LDPE TL-2-226 d/D=33x35

  • ERIKS:12730649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution plus légère, économique.

Domaines d'utilisation
Utilisables comme bouchons ou capuchons pour la protection des filetages intérieurs et extérieurs, tubes, nipples et perçages contre l'encrassement et l'endommagement.
Ajouter à la liste

0.56 CHF/ Unitéhors TVA

0.61 CHFTVA incluse

438 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.56 CHF

-

500+

0.46 CHF

16.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TL-2-226
Matériau
PE
d
33 mm
D
35 mm
h
22 mm
K
38 mm
Couleur
Coleir naturelle