Eriks

Capuchon de protection LDPE TL-2-215 d/D=18x20,8

  • ERIKS:12730632
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution plus légère, économique.

Domaines d'utilisation
Utilisables comme bouchons ou capuchons pour la protection des filetages intérieurs et extérieurs, tubes, nipples et perçages contre l'encrassement et l'endommagement.
Ajouter à la liste

0.23 CHF/ Unitéhors TVA

0.25 CHFTVA incluse

1665 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.23 CHF

-

1000+

0.21 CHF

9.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TL-2-215
Matériau
PE
d
18 mm
D
20.8 mm
h
15 mm
K
24 mm
Couleur
Coleir naturelle