Eriks

Capuchon de protection LDPE TL-2-208 d/D=9x12,2

  • ERIKS:12730615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution plus légère, économique.

Domaines d'utilisation
Utilisables comme bouchons ou capuchons pour la protection des filetages intérieurs et extérieurs, tubes, nipples et perçages contre l'encrassement et l'endommagement.
Ajouter à la liste

0.20 CHF/ Unitéhors TVA

0.22 CHFTVA incluse

65 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.20 CHF

-

1000+

0.17 CHF

16.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TL-2-208
Matériau
LDPE
d
9 mm
D
12.2 mm
h
20 mm
K
15 mm
Couleur
Coleir naturelle