Eriks

Capuchon de protection LDPE TL-2-204 d/D=7,5x10

  • ERIKS:12730608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution plus légère, économique.

Domaines d'utilisation
Utilisables comme bouchons ou capuchons pour la protection des filetages intérieurs et extérieurs, tubes, nipples et perçages contre l'encrassement et l'endommagement.
Ajouter à la liste

0.18 CHF/ Unitéhors TVA

0.19 CHFTVA incluse

993 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.18 CHF

-

1000+

0.15 CHF

17.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TL-2-204
Matériau
LDPE
d
7.5 mm
D
10 mm
h
12 mm
K
13 mm
Couleur
Coleir naturelle