Eriks

Capuchon de protection LDPE nature 30mm

  • ERIKS:12730502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la protection des filetages extérieurs, tubes et nipples contre l'encrassement et l'endommagement, utilisables aussi comme pied.
Ajouter à la liste

2.46 CHF/ Unitéhors TVA

2.66 CHFTVA incluse

75 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.46 CHF

-

50+

2.05 CHF

16.67%

100+

1.87 CHF

23.98%

250+

1.72 CHF

30.08%

500+

1.60 CHF

35.16%

1000+

1.44 CHF

41.67%

2500+

1.35 CHF

45.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
LDPE
B
28 mm
D
41 mm
d1
30 mm
H
36 mm
Couleur
Naturel
Spécification du matériel
Polyéthylène