Eriks

Capuchon de protection LDPE nature 26mm

  • ERIKS:12730500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la protection des filetages extérieurs, tubes et nipples contre l'encrassement et l'endommagement, utilisables aussi comme pied.
Ajouter à la liste

1.35 CHF/ Unitéhors TVA

1.46 CHFTVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.35 CHF

-

50+

1.13 CHF

16.67%

100+

1.02 CHF

24.07%

250+

0.94 CHF

30.22%

500+

0.87 CHF

35.33%

1000+

0.79 CHF

41.85%

2500+

0.74 CHF

45.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
LDPE
B
26 mm
D
34 mm
d1
26 mm
H
32 mm
Couleur
Naturel
Spécification du matériel
Polyéthylène