Eriks

Capuchon de protection LDPE nature 20mm

  • ERIKS:12730498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la protection des filetages extérieurs, tubes et nipples contre l'encrassement et l'endommagement, utilisables aussi comme pied.
Ajouter à la liste

0.98 CHF/ Unitéhors TVA

1.06 CHFTVA incluse

434 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.98 CHF

-

50+

0.72 CHF

26.40%

100+

0.65 CHF

33.33%

250+

0.60 CHF

39.14%

500+

0.53 CHF

46.18%

1000+

0.46 CHF

53.31%

2500+

0.44 CHF

54.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
LDPE
B
19 mm
D
27 mm
d1
20 mm
H
25 mm
Couleur
Naturel
Spécification du matériel
Polyéthylène