Eriks

Capuchon de protection LDPE nature 18mm

  • ERIKS:12730497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la protection des filetages extérieurs, tubes et nipples contre l'encrassement et l'endommagement, utilisables aussi comme pied.
Ajouter à la liste

0.93 CHF/ Unitéhors TVA

1.01 CHFTVA incluse

308 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.93 CHF

-

50+

0.69 CHF

26.26%

100+

0.62 CHF

33.37%

250+

0.57 CHF

39.07%

500+

0.50 CHF

46.07%

1000+

0.43 CHF

53.28%

2500+

0.42 CHF

54.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
LDPE
B
24 mm
D
23 mm
d1
18 mm
H
28 mm
Couleur
Naturel
Spécification du matériel
Polyéthylène