Eriks

Capuchon de protection 4-388 LDPE d/D=36,6x38,8

  • ERIKS:12730652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution plus légère, économique.

Domaines d'utilisation
Utilisables comme bouchons ou capuchons pour la protection des filetages intérieurs et extérieurs, tubes, nipples et perçages contre l'encrassement et l'endommagement.
Ajouter à la liste

0.94 CHF/ Unitéhors TVA

1.02 CHFTVA incluse

215 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.94 CHF

-

1000+

0.84 CHF

9.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TL-4-388
Matériau
LDPE
d
36.6 mm
D
38.8 mm
h
9.5 mm
K
41 mm
Couleur
Nature