Eriks

Capuchon de protection 4-172 LDPE d/D=15,4x17,2

  • ERIKS:12730626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution plus légère, économique.

Domaines d'utilisation
Utilisables comme bouchons ou capuchons pour la protection des filetages intérieurs et extérieurs, tubes, nipples et perçages contre l'encrassement et l'endommagement.
Ajouter à la liste

0.31 CHF/ Unitéhors TVA

0.34 CHFTVA incluse

968 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.31 CHF

-

1000+

0.28 CHF

9.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TL-4-172
Matériau
LDPE
d
15.4 mm
D
17.2 mm
h
9.5 mm
K
19.3 mm
Couleur
Nature