Eriks

Capuchon de protection 4-152 LDPE d/D=13,6x15,2

  • ERIKS:12730622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution plus légère, économique.

Domaines d'utilisation
Utilisables comme bouchons ou capuchons pour la protection des filetages intérieurs et extérieurs, tubes, nipples et perçages contre l'encrassement et l'endommagement.
Ajouter à la liste

0.37 CHF/ Unitéhors TVA

0.40 CHFTVA incluse

500 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.37 CHF

-

1000+

0.33 CHF

9.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TL-4-152
Matériau
LDPE
d
13.6 mm
D
15.2 mm
h
9.5 mm
K
17.5 mm
Couleur
Nature