Eriks

Capuchon de protection 2-222 LDPE d/D=25,5x28,4

  • ERIKS:12730643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution plus légère, économique.

Domaines d'utilisation
Utilisables comme bouchons ou capuchons pour la protection des filetages intérieurs et extérieurs, tubes, nipples et perçages contre l'encrassement et l'endommagement.
Ajouter à la liste

0.68 CHF/ Unitéhors TVA

0.74 CHFTVA incluse

119 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.68 CHF

-

1000+

0.62 CHF

9.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TL-2-222
Matériau
LDPE
d
25.5 mm
D
28.4 mm
h
13 mm
K
31 mm
Couleur
Nature