Eriks

Capuchon de protection 2-216 LDPE d/D=19,5x22,5

  • ERIKS:12730635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution plus légère, économique.

Domaines d'utilisation
Utilisables comme bouchons ou capuchons pour la protection des filetages intérieurs et extérieurs, tubes, nipples et perçages contre l'encrassement et l'endommagement.
Ajouter à la liste

0.29 CHF/ Unitéhors TVA

0.31 CHFTVA incluse

9987 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.29 CHF

-

1000+

0.26 CHF

10.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TL-2-216
Matériau
LDPE
d
19.5 mm
D
22.5 mm
h
13 mm
K
25 mm
Couleur
Nature