Eriks

Capuchon de protection 2-207 LDPE d/D=9x11,4

  • ERIKS:12730613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution plus légère, économique.

Domaines d'utilisation
Utilisables comme bouchons ou capuchons pour la protection des filetages intérieurs et extérieurs, tubes, nipples et perçages contre l'encrassement et l'endommagement.
Ajouter à la liste

0.18 CHF/ Unitéhors TVA

0.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.18 CHF

-

1000+

0.15 CHF

17.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TL-2-207
Matériau
LDPE
d
9 mm
D
11.4 mm
h
13 mm
K
14 mm
Couleur
Nature