Eriks

Capuchon BSP 24BSPIG60 1 1/2"

  • ERIKS:14895940
  • Fabricant:7613288273917
Image 1
Ajouter à la liste

91.60 CHF/ Unitéhors TVA

99.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

91.60 CHF

-

5+

79.60 CHF

13.10%

10+

75.65 CHF

17.41%

25+

71.95 CHF

21.45%

38+

70.45 CHF

23.09%

57+

69.10 CHF

24.56%

86+

67.70 CHF

26.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
1.1/2" BSP cyl.
H2
55 mm
L
48 mm