Eriks

Capuchon BSP 16BSPIG60 1"

  • ERIKS:14895939
  • Fabricant:7613288273931
Image 1
Ajouter à la liste

33.30 CHF/ Unitéhors TVA

36.00 CHFTVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33.30 CHF

-

5+

29.00 CHF

12.91%

10+

27.65 CHF

16.97%

25+

26.15 CHF

21.47%

38+

25.65 CHF

22.97%

57+

25.10 CHF

24.62%

86+

24.60 CHF

26.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
1" BSP cyl.
H2
41 mm
L
39 mm