Eriks

Capuchon BSP 12BSPIG60 3/4"

  • ERIKS:14895938
  • Fabricant:7613288273948
Image 1
Ajouter à la liste

25.50 CHF/ Unitéhors TVA

27.57 CHFTVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.50 CHF

-

5+

22.15 CHF

13.14%

10+

21.00 CHF

17.65%

25+

20.05 CHF

21.37%

38+

19.65 CHF

22.94%

57+

19.20 CHF

24.71%

86+

18.85 CHF

26.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
3/4" BSP cyl.
H2
32 mm
L
35 mm