Eriks

Capuchon BSP 08BSPIG60 1/2"

  • ERIKS:14895937
  • Fabricant:7613288273962
Image 1
Ajouter à la liste

9.45 CHF/ Unitéhors TVA

10.22 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.45 CHF

-

5+

8.15 CHF

13.76%

10+

7.80 CHF

17.46%

25+

7.40 CHF

21.69%

38+

7.25 CHF

23.28%

57+

7.10 CHF

24.87%

86+

6.95 CHF

26.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
1/2" BSP cyl.
H2
27 mm
L
30 mm