Eriks

Butées d'appareils PVC noir 21x11mm

  • ERIKS:13822562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Butées d'appareils avec filetage noyé, comme pieds d'appareil non glissant et pour l'absorption, pour la construction d'appareils et d'appareils électriques.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, coulerus et résines le risque de décoloratoin n'est pas exclu.
Ajouter à la liste

0.98 CHF/ Unitéhors TVA

1.06 CHFTVA incluse

5468 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.98 CHF

-

50+

0.82 CHF

17.17%

100+

0.71 CHF

28.05%

250+

0.66 CHF

32.72%

500+

0.64 CHF

34.96%

1000+

0.62 CHF

36.99%

5000+

0.59 CHF

40.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Hauteur
11 mm
Matériau
PVC
D
21 mm
d
3.5 mm
e
9 mm
H
11 mm
s
7 mm
Dureté (Sh A)
85
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Polychlorure de vinyle