Eriks

Butées d'appareils EPDM gris 20x12mm

  • ERIKS:12730363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Butées d'appareils avec filetage noyé, comme pieds d'appareil et pour l'absorption, avec armature métallique pour une exigence plus élevée.

Indication d'application
En contact avec des vernis, coulerus et résines le risque de décoloratoin n'est pas exclu.
Ajouter à la liste

0.82 CHF/ Unitéhors TVA

0.89 CHFTVA incluse

15922 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.82 CHF

-

10+

0.71 CHF

12.84%

25+

0.61 CHF

24.94%

50+

0.58 CHF

28.85%

100+

0.44 CHF

45.97%

250+

0.37 CHF

54.89%

500+

0.35 CHF

57.09%

1000+

0.35 CHF

57.70%

2500+

0.34 CHF

58.44%

5000+

0.33 CHF

59.66%

10000+

0.32 CHF

60.76%

20000+

0.31 CHF

62.47%

30000+

0.30 CHF

62.96%

40000+

0.29 CHF

64.43%

50000+

0.29 CHF

64.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
1
Hauteur
12 mm
Matériau
EPDM
D
20 mm
d
5 mm
e
8 mm
H
12 mm
s
6 mm
Dureté (Sh A)
70
Couleur
Gris
Spécification du matériel
Ethylène-propylène-diène-elastomère