Eriks

Butée adhésive Bumpon™ SJ6344 - noire - 2600 pièces

  • ERIKS:13827912
Image 1
La butée 3M™ Bumpon™ SJ6344 est une protection adhésive qui peut être utilisée comme pied, butée et cale d'espacement. Le sommet plat cylindrique et l'utilisation d'un matériau à favorisant le glissement lui permet de faire glisser des objets lourds. Noire, diamètre 19,1 mm x hauteur 4,1 mm.
Utilisez les butées de protection noires 3M™ Bumpon™ SJ6344 pour protéger les objets et les surfaces. 2 600 par boîte. Ces butées de protection autoadhésives sont conçues pour être utilisées en tant que pieds, butées, entretoises et protections, avec un matériau favorisant le glissement pour faire glisser des objets lourds. De forme cylindrique au sommet plat, elles garantissent un excellent amortissement du son et une très bonne absorption des vibrations. Le matériau à faible frottement permet de faire glisser des objets lourds. S'appliquent facilement grâce aux adhésifs 3M sensibles à la pression, sans fissure ni durcissement. Elles réduisent les vibrations et les bruits des petits appareils électroménagers, des meubles ou des composants électroniques. Elles servent à aligner des photos et à garder les produits espacés lors de l'expédition. Utilisez-les comme butées pour les portes d'armoires, les couvercles et les tiroirs ou à tout endroit pour protéger contre les chocs, les rayures, les coupures, les éraflures, les dégâts, les déplacements impromptus, ainsi que pour réduire les vibrations et les bruits. Appliquez sur les pieds de petits appareils. Réduisez les éraflures, les chocs et les coups. Idéal pour les appareils électroniques de bureau ou portables, les armoires électroniques, les téléphones, les claviers, les pédales, les balances, les horloges, les haut-parleurs, les distributeurs et les ordinateurs.
Ajouter à la liste

38.00 CHF/ paquethors TVA

41.08 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38.00 CHF

-

5+

26.80 CHF

29.47%

10+

22.30 CHF

41.32%

25+

19.90 CHF

47.63%

38+

18.00 CHF

52.63%

56+

16.30 CHF

57.11%

80+

15.10 CHF

60.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SJ-6344
Diamètre
19 mm
Hauteur
4 mm
Matériau
PU
Diamètre extérieur
19 mm
Dureté (Sh A)
80
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Polyuréthane
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Emballage
Boîte avec 40 pièce