Eriks

Bumpon™ SJ5780 butée adhésive - noire - 2600 pièces - cylindrique - 20x 5 mm.

  • ERIKS:12730430
Image 1
La butée 3M™ Bumpon™ SJ5780 est une protection adhésive qui peut être utilisée comme pied, butée et cale d'espacement. Le sommet plat et cylindrique possède une résistance à la charge et une fonction anti-dérapante remarquables. Noire, diamètre 20 mm x hauteur 5 mm.
Utilisez les butées de protection noires 3M™ Bumpon™ SJ5780 en tant que pieds, butées et entretoises à la maison ou au travail. Boite de 2600. Ces butées de protection en uréthane noir ne contiennent pas de plastifiants. Elles sont auto-adhésives et antidérapantes pour éviter de rayer ou marquer les surfaces.Présentant une forme cylindrique au sommet plat de 20 mm de largeur × 5 mm de haut, elles possèdent une capacité de résistance à la charge et une fonction antidérapante remarquables.S'appliquent facilement grâce aux adhésifs 3M sensibles à la pression, sans fissure ni durcissement. Elles réduisent les vibrations et les bruits des petits appareils électroménagers, des meubles ou des composants électroniques.Elles servent à aligner des photos et à garder les produits espacés lors de l'expédition. Utilisez-les comme butées pour les portes d'armoires, les couvercles et les tiroirs ou à tout endroit pour protéger contre les chocs, les rayures, les coupures, les éraflures, les dégâts, les déplacements impromptus, ainsi que pour réduire les vibrations et les bruits. Appliquez sur les pieds de petits appareils. Réduisez les éraflures, les chocs et les coups. Idéal pour les appareils électroniques de bureau ou portables, les armoires électroniques, les téléphones, les claviers, les pédales, les balances, les horloges, les haut-parleurs, les distributeurs et les ordinateurs.
Ajouter à la liste

31.40 CHF/ paquethors TVA

33.94 CHFTVA incluse

68 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31.40 CHF

-

5+

22.10 CHF

29.62%

10+

18.50 CHF

41.08%

25+

16.50 CHF

47.45%

38+

14.80 CHF

52.87%

56+

13.60 CHF

56.69%

80+

12.40 CHF

60.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SJ-5780
Diamètre
20 mm
Hauteur
5 mm
Matériau
PU
Diamètre extérieur
20 mm
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Polyuréthane
Plage de température
de -30 jusqu'à 60 °C
Emballage
Boîte avec 24 pièce