Eriks

Bumpon™ SJ5023 butée adhésive - noire- 1000 pièces - sommet plat - 20,6 x 7,6 mm

  • ERIKS:12730445
Image 1
Butées élastiques peuvent être utilisés comme pieds antidérapants ou bien comme butées ou éléments d'écartement. Ils absorbent les vibrations et les bruits, et adhèrent à une grande variété de surfaces. Ils offrant une résistance élevée au glissement et à l'abrasion, et ne laissent aucune trace sur les surfaces.

Domaines d'application
Idéal pour l'utilisation sur des surfaces de couleur identique ou analogue.
Ajouter à la liste

34.90 CHF/ paquethors TVA

37.73 CHFTVA incluse

59,111 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34.90 CHF

-

5+

24.70 CHF

29.23%

10+

20.50 CHF

41.26%

25+

18.40 CHF

47.28%

38+

16.50 CHF

52.72%

56+

15.00 CHF

57.02%

80+

13.80 CHF

60.46%

108+

13.20 CHF

62.18%

144+

12.80 CHF

63.32%

180+

12.40 CHF

64.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SJ-5023
Diamètre
20.5 mm
Hauteur
7.6 mm
Matériau
PU
Diamètre extérieur
20.5 mm
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Polyuréthane
Plage de température
de -30 jusqu'à 60 °C
Emballage
Boîte avec 36 pièce