Eriks

Bumpon™ butée SJ5076 - noire - 3000 pièces - cylindrique - 8 x 2,8 mm.

  • ERIKS:12730418
Image 1
La butée 3M™ Bumpon™ SJ5076 est une protection adhésive qui peut être utilisée comme pied, butée et cale d'espacement. Le sommet plat et cylindrique possède une résistance à la charge et une fonction anti-dérapante remarquables. Noire, largeur 8 mm x hauteur 2,8 mm.
Utilisez les butées de protection noires 3M™ Bumpon™ SJ5076 en tant que pieds, butées et entretoises à la maison ou au travail. 3 000 par boîte. Ces butées de protection en uréthane noir ne contiennent pas de plastifiants. Elles sont auto-adhésives et antidérapantes pour éviter de rayer ou marquer les surfaces.Présentant une forme cylindrique au sommet plat de 8 mm de largeur × 2,8 mm de haut, elles possèdent une capacité de résistance à la charge et une fonction antidérapante remarquables.S'appliquent facilement grâce aux adhésifs 3M sensibles à la pression, sans fissure ni durcissement. Elles réduisent les vibrations et les bruits des petits appareils électroménagers, des meubles ou des composants électroniques.Elles servent à aligner des photos et à garder les produits espacés lors de l'expédition. Utilisez-les comme butées pour les portes d'armoires, les couvercles et les tiroirs ou à tout endroit pour protéger contre les chocs, les rayures, les coupures, les éraflures, les dégâts, les déplacements impromptus, ainsi que pour réduire les vibrations et les bruits. Appliquez sur les pieds de petits appareils. Réduisez les éraflures, les chocs et les coups. Idéal pour les appareils électroniques de bureau ou portables, les armoires électroniques, les téléphones, les claviers, les pédales, les balances, les horloges, les haut-parleurs, les distributeurs et les ordinateurs.
Ajouter à la liste

28.30 CHF/ paquethors TVA

30.59 CHFTVA incluse

276 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.30 CHF

-

5+

18.60 CHF

34.28%

10+

15.00 CHF

47.00%

25+

13.20 CHF

53.36%

38+

11.80 CHF

58.30%

56+

10.70 CHF

62.19%

80+

9.50 CHF

66.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SJ-5076
Diamètre
8 mm
Hauteur
2.8 mm
Matériau
PU
Diamètre extérieur
8 mm
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Polyuréthane
Plage de température
de -30 jusqu'à 60 °C
Emballage
Boîte avec 56 pièce