Eriks

Buchon de fermeture LDPE natur K9 12.3mm

  • ERIKS:14938955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces bouchons de fermeture se caractérisent par une qualité stable. Pour la protection des filetages intérieurs et des perçages contre l'encrassement et l'endommagement.

Remarque
A noter que le diamètre du corps (d1) doit être supérieur d'environ 0.2-0.8 mm (en fonction de la cote nominale) à celui du perçage à protéger ou au diamètre de noyau du filetage à fermer.
Ajouter à la liste

0.95 CHF/ Unitéhors TVA

1.03 CHFTVA incluse

1436 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.95 CHF

-

100+

0.36 CHF

62.32%

500+

0.15 CHF

84.00%

1000+

0.14 CHF

85.16%

2500+

0.13 CHF

86.63%

5000+

0.11 CHF

88.11%

10000+

0.10 CHF

89.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
K 9
Matériau
LDPE
Couleur
Nature
D
16
d1
12.3
H
8.5
h1
6.5