Eriks

Buchon de fermeture LDPE natur K7 11.7mm

  • ERIKS:12730571
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces bouchons de fermeture se caractérisent par une qualité stable. Pour la protection des filetages intérieurs et des perçages contre l'encrassement et l'endommagement.

Remarque
A noter que le diamètre du corps (d1) doit être supérieur d'environ 0.2-0.8 mm (en fonction de la cote nominale) à celui du perçage à protéger ou au diamètre de noyau du filetage à fermer.
Ajouter à la liste

0.96 CHF/ Unitéhors TVA

1.04 CHFTVA incluse

9529 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.96 CHF

-

100+

0.38 CHF

60.00%

500+

0.18 CHF

81.57%

1000+

0.16 CHF

82.83%

2500+

0.15 CHF

84.71%

5000+

0.13 CHF

86.39%

10000+

0.12 CHF

87.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
K 7
Matériau
LDPE
Couleur
Nature
D
16
d1
11.7
H
8.5
h1
6.5